Aurora - DuoLite - Troffer LED 600x600 36W 4000K 3700lm non-grad. - AUTF606040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 102.78 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102053777
Réf. Sonepar
00100205377
Réf. Fournisseur
AUTF606040
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
102.78 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière Délivre 103lm/W UGR19 (Unified Glare Rating) Option gradable DALI disponible Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Le DuoLite™ est un luminaire LED unique qui utilise la technologie Back-Lit pour reproduire l’apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Il réduit considérablement l'éblouissement, améliore le confort visuel et, est idéal pou
r un large éventail d’applications commerciales, notamment les écoles et les bureaux.