Aurora - E8 - Collerette aluminium IP65 pr spot E8 BL - ENBZE8W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155401733
Réf. Sonepar
00100549929
Réf. Fournisseur
ENBZE8W
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Collerette Aluminium pour Spot Encastré E6™ PRO/E8™ Fixe. Fixation et Maintient par Système Twist & lock™ Equipée d’un Joint d'Etanchéité pour Assurer la Protection IP65 du Luminaire et d'un Verre Clair Disponible en Blanc, Blanc Matt, Chrome et Alu Brossé
Les Atouts de la gamme:
E8™ Collerette Aluminium IP65 Fixe. Compatible gamme MPRO.