Aurora - Eco 8 - Réglette LED IP20 240V 10W 4000K Prismatique - ENBN61040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155404123
Réf. Sonepar
00100540412
Réf. Fournisseur
ENBN61040
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
630 mm
largeur:
28 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
240...240 V
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
44 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium ultra-léger et diffuseur opale en polycarbonate pour une distribution de lumière uniforme Design moderne, élégant et épuré conçu spécifiquement autour de la technologie LED Support de montage inclus pour faciliter l’installation et l’entretien Accès facile du bornier de raccordement par l'arrière Idéal pour les commerces, back-office, cuisine, couloirs, armoires et garages de particuliers Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de réglettes LED Eco8™ est conçue autour de la simplicité. Avec son bloc LED alimentation intégrée pour faciliter l’installation, la gamme est disponible en différentes tailles et flux lumineux. À la fois sobre et simple d’installation, c’es
t l’alternative parfaite au remplacement des tubes fluorescents T8 traditionnels.