Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Eco 8 - Réglette LED IP20 240V 24W 4000K Prismatique - ENBN152440

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1534 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155404147

Réf. Sonepar

00100540414

Réf. Fournisseur

ENBN152440

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2160 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1534 mm

largeur:

28 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

240...240 V

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Réglette LED IP20 240V 24W 4000K Prismatique

Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium ultra-léger et diffuseur opale en polycarbonate pour une distribution de lumière uniforme Design moderne, élégant et épuré conçu spécifiquement autour de la technologie LED Support de montage inclus pour faciliter l’installation et l’entretien Accès facile du bornier de raccordement par l'arrière Idéal pour les commerces, back-office, cuisine, couloirs, armoires et garages de particuliers Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de réglettes LED Eco8™ est conçue autour de la simplicité. Avec son bloc LED alimentation intégrée pour faciliter l’installation, la gamme est disponible en différentes tailles et flux lumineux. À la fois sobre et simple d’installation, c’es
t l’alternative parfaite au remplacement des tubes fluorescents T8 traditionnels.