Aurora - EcoT8 - Réglette ouverte LED L1500mm imitation 1xT8 22W 4000K - ENBT152240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155405663
Réf. Sonepar
00100013081
Réf. Fournisseur
ENBT152240
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1500 mm
largeur:
55 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...220 V
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Corps en acier et diffuseur en polycarbonate haute qualité - Diffuseur anti-éblouissement avec distribution de lumière uniforme Parfaits pour la rénovation d'installations existantes ou comme alternative aux réglettes fluorescents T8 ou T5 Version double disponible avec réflecteurs à ailettes pour réduire l'éblouissement Câblage traversant avec entrée de câble latérale et arrière Driver intégré fourni dans le luminaire Disponible en 1200mm, 1500mm et 1800mm Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les réglettes EcoT8 ™ ressemblent tellement aux réglettes fluorescentes T8 et T5 qu'il est presque impossible de les distinguer. Parfaites en rénovation ou dans les nouvelles constructions, elles ont été conçues spécifiquement pour imiter l'apparence
des réglettes traditionnelles. Sans entretien et disponible en rangée simple ou double, avec ou sans réflecteur, elles permettent de profiter de tous les avantages de la technologie LED tout en conservant un style résolument rétro.















