Aurora - Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm-W 840 gr0 3ans 1-10V - ENFP6060CV40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102011098

Réf. Sonepar

00100201109

Réf. Fournisseur

ENFP6060CV40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3400 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

95 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

10 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm/W 840 gr0 3ans 1-10V

Les Atouts de l'article:

Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Garantie 3 ans Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm SDCM <5 pour une de couleur de lumière uniforme UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Existe aussi en version 1-10V Groupe photobiologique 0 Protection contre les surtensions de 1,5 kV RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

Les Atouts de la gamme:

Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED E6060 , E1230 et E1260 convient à la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une t rès bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d’éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.