fin de vie

Aurora - Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 840 gr0 5ans DALI - ENFPRO6060DA40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102011708

Réf. Sonepar

00100201170

Réf. Fournisseur

ENFPRO6060DA40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...-10 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

10 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 840 gr0 5ans DALI

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Groupe photobiologique 0 Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP44 SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

Les Atouts de la gamme:

La ligne de dalle LED est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu’à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescen
tes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d’être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.