Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Edgelite - Dalle LED 600x600 IP54 IK07 26W 130lm-W 840 5ans - ENLPP606040

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3380 lm

  • puissance du système - 26 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • efficacité lumineuse - 130 lm/W

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 19.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102036039

Réf. Sonepar

00100203603

Réf. Fournisseur

ENLPP606040

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3380 lm

puissance du système:

26 W

indice de protection (IP):

IP54

efficacité lumineuse:

130 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19.5

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

91.9

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

88.5

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

10 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP54 IK07 26W 130lm/W 840 5ans

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans Protection contre les surtensions 1,5 kV Compatible kit plafonnier, kit d'encastrement et kit de suspension Existe en version non-gradable, 1-10V et DALI/Push UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP54 (face avant) SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Disponible en coloris blanc (RAL 9016) 50.000 heures L80 Haute efficacité - Délivre 130lm/W Groupe photobiologique 0 Diffuseur polystyrène auto-extinguible

Les Atouts de la gamme:

La gamme de dalles LED EdgeLite se différentie par sa grande efficacité, puisqu’elle délivre jusqu'à 130lm/W, ce qui permet de réaliser plus de 60 % d'économies d'énergie par rapport aux encastrés fluorescents traditionnels. La technologie d’éclaira ge à diffusion latérale assure quant à elle la grande finesse du luminaire compatible de fait avec les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm ainsi qu’avec l’ensemble des accessoires de pose disponibles (encastrement, saillie, suspension). La gamme Ed geLite est équipée d’un diffuseur opale en polystyrène auto-extinguible IK06 de série et affiche un indice de protection jusqu’à IP54 pour les environnements humides. Elle est proposée en version standard, 1-10V et DALI/Push et disponible en dimensi ons 600x600mm, 625x625mm, 1200x300mm et 1200x600mm. Cadre coloris blanc uniquement.