Aurora - EdgeLite - Dalle LED 600x600 IP54 IK07 26W 130lm-W 850 5ans - ENLPP606050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3380 lm
puissance du système - 26 W
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 595 mm
efficacité lumineuse - 130 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102036046
Réf. Sonepar
00100203604
Réf. Fournisseur
ENLPP606050
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3380 lm
puissance du système:
26 W
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
130 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19.5
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
91.9
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
88.5
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans Protection contre les surtensions 1,5 kV Compatible kit plafonnier, kit d'encastrement et kit de suspension Existe en version non-gradable, 1-10V et DALI/Push UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP54 (face avant) SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Disponible en coloris blanc (RAL 9016) 50.000 heures L80 Haute efficacité - Délivre 130lm/W Groupe photobiologique 0 Diffuseur polystyrène auto-extinguible
Les Atouts de la gamme:
La gamme de dalles LED EdgeLite se différentie par sa grande efficacité, puisqu’elle délivre jusqu'à 130lm/W, ce qui permet de réaliser plus de 60 % d'économies d'énergie par rapport aux encastrés fluorescents traditionnels. La technologie d’éclaira ge à diffusion latérale assure quant à elle la grande finesse du luminaire compatible de fait avec les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm ainsi qu’avec l’ensemble des accessoires de pose disponibles (encastrement, saillie, suspension). La gamme Ed geLite est équipée d’un diffuseur opale en polystyrène auto-extinguible IK06 de série et affiche un indice de protection jusqu’à IP54 pour les environnements humides. Elle est proposée en version standard, 1-10V et DALI/Push et disponible en dimensi ons 600x600mm, 625x625mm, 1200x300mm et 1200x600mm. Cadre coloris blanc uniquement.