Aurora - EDim - Lampe Flamme 35x105 240V E14 5W 2700K grad. - ENDCNDE14527

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155406165

Réf. Sonepar

00100540616

Réf. Fournisseur

ENDCNDE14527

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

E14

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

105 mm

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

forme de la lampe:

flamme

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

Lampe Flamme 35x105 240V E14 5W 2700K gradable

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Efficacité jusqu'à 90 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards

Les Atouts de la gamme:

La gamme EDim propose une sélection de lampes LED de forme standard, flamme et sphérique pour toutes les utilisations domestiques ou professionnelles. Ses dimensions classiques la rendent compatibles avec la plupart des luminaires du marché (plafonni er, lustres, lampes à poser, appliques, etc). Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des espaces où une mise en scène est nécessaire. Sa température de couleur chaude (2700K) permet de profiter d’un environnement bien éclairé tout en béné ficiant d’une ambiance confortable. Elle est proposée en version gradable pour permettre d’ajuster le flux en fonction du rythme, des activités et du niveau de lumière naturelle. Compatibles avec la plupart des variateurs triac, ces lampes LED permet
tent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.