Aurora - EDim - Lampe Spherique 45x80 240V E14 5W 2700K grad. - ENDG45E14527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155405823
Réf. Sonepar
00100540582
Réf. Fournisseur
ENDG45E14527
Marque
Aurora
Culot:
E14
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
80 mm
tension nominale (Un):
240...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Efficacité jusqu'à 90 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes EDim flamme et sphérique convient pour une utilisation dans les lustres, lampes à poser ou appliques. Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des pièces pour créer une ambiance lumineuse. Disponibles en version gradable et compatibles avec la plupart des variateurs à coupure de phase, ces lampes LED permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.










