Aurora - EDim - Lampe Standard 60x110 240V B22d 8W 2700K grad. - ENDGLSB22927


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 810...810 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 101.25 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155405243
Réf. Sonepar
00100540524
Réf. Fournisseur
ENDGLSB22927
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
B22d
flux lumineux:
810...810 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
101.25 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
108 mm
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
240...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
810 lm
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Efficacité jusqu'à 101 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes EDim™ flamme et sphérique convient pour une utilisation dans les lustres, lampes à poser ou appliques. Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des pièces pour créer une ambiance lumineuse. Disponibles en version gradable
et compatibles avec la plupart des variateurs à coupure de phase, ces lampes LED permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.