Aurora - EDLM - Spot enc. alum. fixe IP65 GU10 AB - ENDLM411SN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - autre
diamètre intégré - 85...85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102010961
Réf. Sonepar
00100201096
Réf. Fournisseur
ENDLM411SN
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
85...85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
85 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Version IP65 & IP44 conçus pour une utilisation dans les salles de bain dans les volumes 1,2 & 3 Livré avec douille GU10 - lampe vendue séparément (max 50W) Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Les spots encastrés IP offrent une solution d'éclairage de haute qualité. Idéal pour une utilisation dans les salles de bains et autres pièces humides, ils peuvent être précaunisés dans les volumes 1 à 3 selon les versions. Installation et retrait de
la lampe par clipsage ou quart de tour pour plus de confort. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.