Aurora - EDLMP - Suspension Alum. Noire pour lampe Ice GU10 230V - ENPEN1BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - autre
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102017472
Réf. Sonepar
00100201747
Réf. Fournisseur
ENPEN1BLK
Marque
Aurora
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre:
60 mm
longueur:
0 mm
source lumineuse:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium de haute qualité Câble réglable de 2m Options de finition noir ou blanc Livré avec douille GU10 - lampe non incluse Garantie 3 ans Jusqu'à 950lm avec 10W ICE Lampe PRO
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour accueillir la gamme complète des lampes ICE et Aurora Smart LED courtes et longues, cette suspension en fonte d'aluminium offre une esthétique élégante et minimaliste idéale pour une gamme d'applications domestiques et commerciales.








