Aurora - Emergency - Applique lumineuse issue de secours 240V sans légende - ENEMLED22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
système de contrôle - sans
indice de protection (IP) - autre
tension nominale (Un) - 220...220 V
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102011999
Réf. Sonepar
00100201199
Réf. Fournisseur
ENEMLED22
Réf. Commerciale
Aurora
source lumineuse:
autre
système de contrôle:
sans
indice de protection (IP):
autre
tension nominale (Un):
220...220 V
classe de protection:
I
longueur:
300 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
230 mm
Les Atouts de l'article:
Visible jusqu'à 25 mètres
Acrylique gravé au laser pour une meilleure répartition de la lumière
Les légendes doivent être commandées séparément
Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Luminaire de secours à LED en aluminium 240V. Jusqu'à 3 heures d'autonomie d'éclairage permanent ou non. Pour montage au plafond.