fin de vie

Aurora - Emergency - Encastré LED 240V 3,3W 1/2/3/8h, sans légende - ENEMLED24ST

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • système de contrôle - sans

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102048476

Réf. Sonepar

00100204847

Réf. Fournisseur

ENEMLED24ST

Réf. Commerciale

Aurora

source lumineuse:

autre

système de contrôle:

sans

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

220...220 V

classe de protection:

I

longueur:

355 mm

largeur:

113 mm

hauteur:

150 mm

Emergency - Encastré LED 240V 3,3W 1/2/3/8h, sans légende