Aurora - Emergency - Plafonnier lumineux issue de secours 240V sans légende - ENEMLED21

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • système de contrôle - sans

  • indice de protection (IP) - autre

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102013207

Réf. Sonepar

00100201320

Réf. Fournisseur

ENEMLED21

Réf. Commerciale

Aurora

source lumineuse:

autre

système de contrôle:

sans

indice de protection (IP):

autre

tension nominale (Un):

220...220 V

classe de protection:

I

longueur:

300 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

235 mm

Gamme de luminaires de sécurité à Led, autonomie 3h. Câblage permanents et/ou non permanents selon modèle. Pour signalisation de secours et guidage du public. Livré avec légendes d'urgence (en haut, en bas, à gauche et à droite).

Les Atouts de l'article:

Maintenu ou non maintenu en fonction du branchement de l'interrupteur sous tension
Visible jusqu'à 25 mètres
Acrylique gravé au laser pour une meilleure répartition de la lumière
Les légendes doivent être commandées séparément
Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Luminaire de secours à LED en aluminium 240V. Jusqu'à 3 heures d'autonomie d'éclairage permanent ou non. Pour montage au plafond.