Aurora - Ensemble GU10 av/ connecteur rapide & repiquable 2P & fil 15cm - DA900E

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • matériau - autre

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • filetage de raccord - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640129453

Réf. Sonepar

00100012945

Réf. Fournisseur

DA900E

Réf. Commerciale

Aurora

douille:

GU10

matériau:

autre

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

filetage de raccord:

sans

Douilles et ensemble GU10 pour lampes multi-sources

Les Atouts de l'article:

Douille stéatite GU10 double isolation Patte de norme plastique flexible et griffe métal - idéal pour réduire la hauteur d'encastrement Livré avec 15cm de câble gainé 2 x (1 x 1,5mm²) Connecteur à système d'ouverture facile par pression Borne de connexion à ouverture pour fil rigide ou multi-brins Convient pour lampe 50W max

Les Atouts de la gamme:

Kit de douille prêt à l'emploi. Idéal pour remplacement et équipement de luminaires existants.