Aurora - ER7 - Lampe LED 240V R7s 118mm 9,5W 4000K 360° - ENR7S0940

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1250...1250 lm

  • puissance de la lampe - 9.5...9.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 131.58 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640130916

Réf. Sonepar

00100013094

Réf. Fournisseur

ENR7S0940

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

R7s

flux lumineux:

1250...1250 lm

puissance de la lampe:

9.5...9.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

131.58 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

118 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1250 lm

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9.5 kWh

avec télécommande:

Non

Lampe LED 240V R7s 118mm 9,5W 4000K 360°

Les Atouts de l'article:

Efficacité lumineuse exceptionnelle de 132lm/W Design et dimensions 100% retrofit - Remplacement direct des lampes halogènes Emission de lumière à 360° pour maximiser le flux dans les projecteurs R7s Garantie 3 ans Protection surtensions 0,5kV - Sans émission d’UV ou d’IR

Les Atouts de la gamme:

Équiper ses projecteurs extérieurs de lampes économes en énergie et longue durée de vie devient un jeu d’enfant avec la lampe LED ER7 ! Ses dimensions 100% rétrofit lui assurent une facilité d’installation en lieu et place des lampes halogènes. Une s
olution économe et facile à mettre en oeuvre pour réduire durablement ses coûts de maintenance sans avoir à réinstaller de nouveaux luminaires.