Aurora - Flex E240 - Ruban LED IP65 240V 24W 3000K 2 mètres - interconnectable - ENSTKM230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 240...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155400996
Réf. Sonepar
00100540099
Réf. Fournisseur
ENSTKM230
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
2000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
240...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
15.3 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
24 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Clips de fixation fournis Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 3 ans Ruban LED IP65 - idéal pour les applications intérieures et extérieures (non sécable) Des connecteurs IP65 'plug and play' permettent l'ajout de longueurs Alimentation directe tension secteur (max 30 mètres) Câble d’alimentation fourni séparément pour une plus grande flexibilité lors de l’installation Télécommande infrarouge et contrôleur fournis dans le kit d’alimentation RGB
Les Atouts de la gamme:
Le kit de ruban LED FlexE240™ est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Chaque longueur est enfermée dans une enveloppe de silicone flexible IP65 pour une protection maximale contre les intempéries. Connexion possible jusqu’à 30 mèt
res afin de réopondre au maximum d’applications comme pour les jardins ou corniches. Disponible en kit de deux dimensions et en plusieurs couleurs 3000K, 4000K, bleu et RGB.