fin de vie

Aurora - Flex E240 - Ruban LED IP65 240V 24W Bleu 2 mètres - interconnectable - ENSTKM2BLU

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 240...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155401016

Réf. Sonepar

00100540101

Réf. Fournisseur

ENSTKM2BLU

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

2000 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

240...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

15.3 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED IP65 240V 24W bleu 2 mètres - interconnectable

Les Atouts de l'article:

Clips de fixation fournis Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 3 ans Ruban LED IP65 - idéal pour les applications intérieures et extérieures (non sécable) Des connecteurs IP65 'plug and play' permettent l'ajout de longueurs Alimentation directe tension secteur (max 30 mètres) Câble d’alimentation fourni séparément pour une plus grande flexibilité lors de l’installation Télécommande infrarouge et contrôleur fournis dans le kit d’alimentation RGB

Les Atouts de la gamme:

Le kit de ruban LED FlexE240™ est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Chaque longueur est enfermée dans une enveloppe de silicone flexible IP65 pour une protection maximale contre les intempéries. Connexion possible jusqu’à 30 mèt
res afin de réopondre au maximum d’applications comme pour les jardins ou corniches. Disponible en kit de deux dimensions et en plusieurs couleurs 3000K, 4000K, bleu et RGB.