fin de vie

Aurora - Flex E240 - Ruban LED IP65 240V 60W Bleu 5 mètres - interconnectable - ENSTKM5BLU

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 240...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155401047

Réf. Sonepar

00100012747

Réf. Fournisseur

ENSTKM5BLU

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

240...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

15.3 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

60 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED IP65 240V 60W bleu 5 mètres - interconnectable

Les Atouts de l'article:

Ruban LED IP65 - idéal pour les applications intérieures et extérieures (non sécable) Des connecteurs IP65 'plug and play' permettent l'ajout de longueurs Clips de fixation fournis Protection contre les surtensions de 1,0 kV Alimentation directe tension secteur (max 30 mètres) Câble d’alimentation fourni séparément pour une plus grande flexibilité lors de l’installation Télécommande infrarouge et contrôleur fournis dans le kit d’alimentation RGB Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le kit de ruban LED FlexE240™ est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Chaque longueur est enfermée dans une enveloppe de silicone flexible IP65 pour une protection maximale contre les intempéries. Connexion possible jusqu’à 30 mèt
res afin de réopondre au maximum d’applications comme pour les jardins ou corniches. Disponible en kit de deux dimensions et en plusieurs couleurs 3000K, 4000K, bleu et RGB.