Aurora - Fluocompacte 10W GR10q 827 4 broches - AK1447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 650 lm
diamètre - 202 mm
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006448055
Réf. Sonepar
00100314820
Réf. Fournisseur
AK1447
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
650 lm
diamètre:
202 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-2D 4 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 4 broches, pour ballast électronique