Aurora - Fluocompacte 16W GR8 827 2 broches - AK1449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1130 lm
température de couleur - 2500 K
diamètre - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006448079
Réf. Sonepar
00100314810
Réf. Fournisseur
AK1449
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
16 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1130 lm
température de couleur:
2500 K
diamètre:
138 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-2D 2 broches