Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Fluocompacte 28W GR10Q 827 4 broches - AK1457

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Fluocompacte 28W GR10Q 827 4 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2050 lm

  • diamètre - 202 mm

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006448130

Réf. Sonepar

00100314832

Réf. Fournisseur

AK1457

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2050 lm

diamètre:

202 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

Fluocompacte 28W GR10Q 827 4 broches

Les Atouts de l'article:

Lampe fluocompacte type TC-2D 4 broches

Les Atouts de la gamme:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 4 broches, pour ballast électronique