Aurora - Fluocompacte 28W GR8 827 2 broches - AK1453

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Fluocompacte 28W GR8 827 2 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2050 lm

  • diamètre - 138 mm

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006448116

Réf. Sonepar

00100314814

Réf. Fournisseur

AK1453

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2050 lm

diamètre:

138 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

Fluocompacte 28W GR8 827 2 broches