Aurora - Fluocompacte circulaire D16mm 2GX13 22W 830 - AK1601

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Fluocompacte circulaire D16mm 2GX13 22W 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 22 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • diamètre - 16 mm

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006445207

Réf. Sonepar

00100006210

Réf. Fournisseur

AK1601

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

22 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1800 lm

diamètre:

16 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

Fluocompacte circulaire D16mm 2GX13 22W 3000K

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents circulaires diam. 16 mm, culot 2GX13

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents circulaires diam. 16 mm, culot 2GX13