Aurora - Fluocompacte circulaire D16mm 2GX13 22W 840 - AK1602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 22 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1800 lm
diamètre - 16 mm
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006445214
Réf. Sonepar
00100316343
Réf. Fournisseur
AK1602
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
22 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1800 lm
diamètre:
16 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents circulaires diam. 16 mm, culot 2GX13
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents circulaires diam. 16 mm, culot 2GX13