Aurora - Fluocompacte double 13W G24D1 840 - AK1286

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Fluocompacte double 13W G24D1 840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • diamètre - 35 mm

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006447614

Réf. Sonepar

00100313452

Réf. Fournisseur

AK1286

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

900 lm

diamètre:

35 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

Fluocompacte double 13W G24D1 4000K

Les Atouts de l'article:

Lampe fluocompacte type TC-D 2 broches

Les Atouts de la gamme:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2 broches, pour ballast conventionnel