Aurora - Fluocompacte double 18W G24D2 840 ECO - AK1290EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1200 lm
diamètre - 35 mm
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006447683
Réf. Sonepar
00100313382
Réf. Fournisseur
AK1290EC
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1200 lm
diamètre:
35 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Fluocompacte double 18W G24D2 4000K ECO
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-D 2 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2 broches, pour ballast conventionnel
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-D 2 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2 broches, pour ballast conventionnel