Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Fluocompacte double 26W G24Q3 840 - pour ballast electronique - AK1297

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Fluocompacte double 26W G24Q3 840 - pour ballast electronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • diamètre - 35 mm

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006447829

Réf. Sonepar

00100004210

Réf. Fournisseur

AK1297

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2000 lm

diamètre:

35 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

Fluocompacte double 26W G24Q3 4000K - pour ballast électronique

Les Atouts de l'article:

Lampe fluocompacte type TC-DE 4 broches

Les Atouts de la gamme:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 4 broches, pour ballast électronique