Aurora - Fluocompacte simple 5W G23 840 - AK1252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 250 lm
diamètre - 28 mm
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006447249
Réf. Sonepar
00100313350
Réf. Fournisseur
AK1252
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
250 lm
diamètre:
28 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Fluocompacte simple 5W G23 4000K
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC 2 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, culot 2 broches, pour ballast conventionnel
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC 2 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, culot 2 broches, pour ballast conventionnel