Aurora - Fusible 5X20 125mA rapide / unité - par 10pcs **** - HV1214

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006454582

Réf. Sonepar

00100555116

Réf. Fournisseur

HV1214

Réf. Commerciale

Aurora

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.125 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible 5X20 125mA rapide - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

Les Atouts de l'article:

Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre

Les Atouts de la gamme:

Fusible rapide 5x20 0,125A