Aurora - Fusible 5X20 20A rapide / unité - par 10pcs **** - HV1276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Components
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006454889
Réf. Sonepar
00100555170
Réf. Fournisseur
HV1276
Réf. Commerciale
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible rapide 5x20 20A