Aurora - Fusible 5X20 315mA temporisé / unité - par 10pcs **** - HV2222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.315 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Components
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006455541
Réf. Sonepar
00100555224
Réf. Fournisseur
HV2222
Marque
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.315 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible temporisé 5x20 0,315A



