Aurora - Fusible 5X20 63mA rapide / unité - par 10pcs **** - HV1208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Components
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006454537
Réf. Sonepar
00100555110
Réf. Fournisseur
HV1208
Marque
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Fusible 5X20 63mA rapide - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible rapide 5x20 0,063A
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible rapide 5x20 0,063A



