Aurora - Fusible 6,3X32 12,5A rapide / unité - par 10pcs **** - HV1419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Components
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006455312
Réf. Sonepar
00100555466
Réf. Fournisseur
HV1419
Marque
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible rapide 6,3x32 12,5A



