Aurora - Fusible 6,3X32 16A temporisé céramique / unité - par 10pcs **** - HV2422

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006456166

Réf. Sonepar

00100555668

Réf. Fournisseur

HV2422

Marque

Aurora

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible 6,3X32 16A temporisé céramique - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

Les Atouts de l'article:

Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre

Les Atouts de la gamme:

Fusible temporisé 6,3x32 16A