Aurora - Fusible 6,3X32 4A temporise - unite - par 10pcs **** - HV2402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Components
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006456081
Réf. Sonepar
00100555648
Réf. Fournisseur
HV2402
Réf. Commerciale
Aurora
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Les Atouts de l'article:
Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre
Les Atouts de la gamme:
Fusible temporisé 6,3x32 4A