Aurora - HAL - bi-pin 24V 100W GY6,35 - AJ342

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - HAL - bi-pin 24V 100W GY6,35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • température de couleur - 3000 K

  • diamètre - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006443173

Réf. Sonepar

00100200142

Réf. Fournisseur

AJ342

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1800 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

température de couleur:

3000 K

diamètre:

12 mm

Lampe halogène bi-pin 24V 100W GY6,35

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes bi-pin 9 x 30 mm, culot G4, puissances variées