Aurora - HAL - bi-pin 24V 50W GY6,35 - AJ338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux de la source - 850 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 3000 K
diamètre - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006443159
Réf. Sonepar
00100200134
Réf. Fournisseur
AJ338
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
850 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
3000 K
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes bi-pin 9 x 30 mm, culot G4, puissances variées