Aurora - HAL - Dichroique EXN rouge 12V 50W GU5,3 fermee - AJ446RO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 50 W
diamètre - 50 mm
type de réflecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006442619
Réf. Sonepar
00100201594
Réf. Fournisseur
AJ446RO
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
50 W
diamètre:
50 mm
type de réflecteur:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes à réflecteur type MR16, culot GU5.3
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes à réflecteur type MR16, culot GU5.3