Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - HAL - Dichroique GBF 12V 20W 32 B15D D37 - AJ402

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - HAL - Dichroique GBF 12V 20W 32 B15D D37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • diamètre - 37 mm

  • type de réflecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006442206

Réf. Sonepar

00100202328

Réf. Fournisseur

AJ402

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

20 W

diamètre:

37 mm

type de réflecteur:

autre

Lampe halogène Dichroïque GBF 12V 20W 32° B15D D37

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes à réflecteur type AR37, culot BA15d

Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes à réflecteur type AR37, culot BA15d