Aurora - HAL - R7s 118mm 24V 300W - AJ137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006444583
Réf. Sonepar
00100206233
Réf. Fournisseur
AJ137
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Lampe halogène R7s 118mm 24V 300W
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes forte puissance 24V, culot R7s, puissances variées