Aurora - HAL - R80 80X110 E27 240V 52W ECO-S - AJ2965HEC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 52 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 80 mm
type de réflecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640074319
Réf. Sonepar
00100007431
Réf. Fournisseur
AJ2965HEC
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
52 W
Culot:
autre
forme de la lampe:
autre
diamètre:
80 mm
type de réflecteur:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène réflecteur type R80, culot E27
Les Atouts de la gamme:
Lampe halogène réflecteur type R80, culot E27