Aurora - HAL - Sphérique 45X78 B22D 240V 42W ECO-S - AJ3033HEC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux de la source - 630 lm
puissance de la source lumineuse - 42 W
forme de la lampe - autre
diamètre - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640074364
Réf. Sonepar
00100007436
Réf. Fournisseur
AJ3033HEC
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
630 lm
puissance de la source lumineuse:
42 W
forme de la lampe:
autre
diamètre:
45 mm
Lampe halogène Sphérique 45X78 B22D 240V 42W ECO-S
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes économie d'énergie sphérique, culot B22D. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes économie d'énergie sphérique, culot B22D. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes économie d'énergie sphérique, culot B22D. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes économie d'énergie sphérique, culot B22D. Puissances variées