fin de vie

Aurora - Heterolux - Lèche-mur 600x150mm asym LED 30W 3000lm 3000K plafond dalle - AUWW30W30T

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640130893

Réf. Sonepar

00100013092

Réf. Fournisseur

AUWW30W30T

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

86 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3000...3000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

149 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

149 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Lèche-mur asymétrique LED 600x150mm 30W 3000lm 3000K pour plafonds à ossature

Les Atouts de l'article:

Haute performance - efficacité jusqu'à 115lm/W Distribution lumineuse directe/indirecte pour un éblouissement et un réfléchissement réduits Faisceau asymétrique pour une diffusion homogène de la lumière Livré avec embases GST18I3 M/F prémontées pour déploiement rapide sur installation électrique préconnectorisée SDCM < 3 Convient pour plafonds à ossature 15 & 24mm Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Encastré direct/indirect LED 600 x 150 mm. Spécialement conçu pour assurer l'éclairage vertical des parois, rayonnages et tableaux. Son faisceau asymétrique permet une diffusion homogène de la lumière sans effet d’éblouissement. Disponible en tempéra tures de couleur 3000K et 4000K, il est équipé d’un driver intégré non-gradable et d’embases Wieland GST18I3 M/F pour raccordement électrique et repiquage. Cordons pour alimentation et de repiquage non inclus (à commander séparément). Convient pour l
’installation dans les plafonds à ossature (à clipser). Facteur de puissance 0,9. Durée de vie L70B50 50 000 h.