Aurora - Heterolux - Leche-mur 600x150mm asym LED 30W 3000lm 4000K plafond dalle - AUWW30W40T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 26 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640130909
Réf. Sonepar
00100013093
Réf. Fournisseur
AUWW30W40T
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
26 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
86 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
149 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
149 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
115.38 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Haute performance - efficacité jusqu'à 115lm/W Distribution lumineuse directe/indirecte pour un éblouissement et un réfléchissement réduits Faisceau asymétrique pour une diffusion homogène de la lumière Livré avec embases GST18I3 M/F prémontées pour déploiement rapide sur installation électrique préconnectorisée SDCM < 3 Convient pour plafonds à ossature 15 & 24mm Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Encastré direct/indirect LED 600 x 150 mm. Spécialement conçu pour assurer l'éclairage vertical des parois, rayonnages et tableaux. Son faisceau asymétrique permet une diffusion homogène de la lumière sans effet d’éblouissement. Disponible en tempéra tures de couleur 3000K et 4000K, il est équipé d’un driver intégré non-gradable et d’embases Wieland GST18I3 M/F pour raccordement électrique et repiquage. Cordons pour alimentation et de repiquage non inclus (à commander séparément). Convient pour l ’installation dans les plafonds à ossature (à clipser). Facteur de puissance 0,9. Durée de vie L70B50 50 000 h.