Aurora - HydroLink - Réglette LED IP66 IK08 L1500 240V 55W 840 non-grad. - ENANTL155540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6600 lm
puissance du système - 55 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102026733
Réf. Sonepar
00100202673
Réf. Fournisseur
ENANTL155540
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
6600 lm
puissance du système:
55 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1510 mm
largeur:
67 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
240...240 V
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
55...55 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier en polycarbonate résistant au vandalisme et aux chocs Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière Bornier télescopique à chaque extrémité pour une installation plus rapide et un câblage traversant Délivre jusqu'à 120lm/W Indice de protection IP66 Livrée avec 2x presse-étoupes IP66 Température ambiante : -20°C à +40°C Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Dernière née des réglettes Aurora, la gamme Hydro-Link est étanche et résistante à la corrosion. IP66 et traversants, les luminaires sont interconnectable et peuvent être utilisés en continu, même en extérieur. Des bornes enfichables réglables aux de
ux extrémités permettent une installation et un câblage plus rapides. Avec une puissance allant jusqu'à 120 m/W, il remplace parfaitement les luminaires à diffuseur traditionnels.









