Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 12V MR16 GU5,3 5W 38 4000K non-grad. - ENMR165340

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 520...520 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155402938

Réf. Sonepar

00100012723

Réf. Fournisseur

ENMR165340

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

520...520 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

104 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

51 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

490 lm

intensité lumineuse:

820 cd

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED 50x51mm 12V MR16 GU5,3 5W 38° 4000K non-gradable

Les Atouts de l'article:

Excellente efficacité - Jusqu' à 104 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Technologie ThermoTec alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Economisez de l’énergie et de l’argent en résidentiel ou en commerce, en remplaçant vos lampes halogènes MR16 et MR11 par nos lampes LED ICE rétrofit ! La version MR11 est disponible en 12V et direct 230V pour permettre le remplacement de lampes hal ogènes de 20W dans toutes les configurations et réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie.